Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1750...1750 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
50 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
85
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Efficacité lumineuse
98 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
18 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
75...82 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP65
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct/indirect
Type de luminaire
borne lumineuse
Type
LED non interchangeable
Type d'alimentation électrique
alimentation secteur
Hauteur/Profondeur
1400 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
18...18 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Couleur du boîtier
anthracite
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1.5 mm²