MIMIK 10 POST 1000 CP/T3 3K AN - 306552 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 1003 mm

Borne LED avec corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98). Joints en silicone antivieillissement. Branchement électrique simplifié

 
 

Détails du produit

Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de: Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint / Diffuseur en verre trempé et sérigraphié / Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98) / Joints en silicone antivieillissement / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Vis de fermeture en acier inox / Poteau en aluminium extrudé et peint / Embase livré avec l'appareil / Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse

Mimik post

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

10 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

700...700 mA

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

1003 mm

Longueur

130 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

8...8 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

Largeur

130 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Mimik post

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.