Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne extérieure IP54 IK05, LED intégré 12,5W 3000K 1070lm 30000h
Borne Extérieure PIXO LED 12.5W 1070lm – Grise, détecteur PIR ajustable intégré • Matière principale : Corps Aluminium et diffuseur PMMA • Coloris : Gris anthracite • Forme : conique • Puissance nominale : 12.5 W • Température de couleur : 3000K • Flux lumineux : 1070lm • IRC > 80 • Durée de vie moyenne en heures : 30'000 • Angle : 110° • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/H) : (220mm / 600mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51401 / EAN 3170070514015
La borne PIXO + détecteur PIR, avec sa forme conique, offre un faisceau d'éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP54, elle trouvera sa place à l'extérieur pour l'éclairage des allées et circulations, des terrasses, des parkings.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Son détecteur PIR est réglable sur deux fonctions: temps d'éclairement sans mouvement, niveau d'éclairage ambiant pour enclencher la détection.
Pixo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
efficacité lumineuse
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matière
Diamètre raccord
IRC
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme