Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne extérieure IP54 IK05, LED intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h
Borne Extérieure PIXO LED 12.5W 800lm – Grise • Matière principale : Corps Aluminium et diffuseur PMMA • Coloris : Gris anthracite • Forme : conique • Puissance nominale : 12.5 W • Température de couleur : 3000K • Flux lumineux : 800lm • IRC > 80 • Durée de vie moyenne en heures : 25'000 • Angle : 110° • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/H) : (220mm / 600mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50814 / EAN 3170070508144
La borne PIXO, avec sa forme conique, offre un faisceau d'éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP54, elle trouvera sa place à l'extérieur pour l'éclairage des allées et circulations, des terrasses, des parkings.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Pixo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
efficacité lumineuse
Température de couleur
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matière
IRC
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme