Petit Projecteur submersible LED en inox 316L, étanche IP68 avec câble 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.5 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Projecteur LED IP68 submersible orientable en inox 316L. Il est conçu pour être en immersion permanente. Pour le montage dans la paroi ou le fond et la réalisation d`effets de lumière pour les animations aquatiques et les fontaines.

 
 

Détails du produit

Kozi f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

535...535 lm

Efficacité de luminaire

119...119 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

convient pour système de cable basse tension

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

IK

IK06

matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP68

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

55 mm

Longueur

35 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

90-100

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Largeur

35 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Kozi f

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.