Projecteur LED IP66 mural/plafonnier/sol en aluminium anodisé/noir/bronze

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.2 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable

Projecteur led IP66 avec un très bon rendement lumineux et casquette anti-éblouissante sont les principales caractéristiques. C'est une solution idéale pour de nombreuses installations d'éclairage extérieur.

 
 

Détails du produit

Lena pro-s-b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

310...310 lm

Efficacité de luminaire

74...74 lm/W

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4.2 W

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

350...350 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

IK

IK06

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur du réflecteur

argent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

80 mm

Longueur

40 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Type de tension

DC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

bronze

Largeur

40 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Lena pro-s-b

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.