Projecteur submersible LED en inox 316L, étanche IP68 avec câble 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 13 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable

Projecteur IP68 submersible orientable en inox 316L. Il est conçu pour être en immersion permanente. Pour le montage dans la paroi ou le fond et la réalisation d`effets de lumière pour les animations aquatiques et les fontaines.

 
 

Détails du produit

Saturn f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1350...1350 lm

Efficacité de luminaire

104...104 lm/W

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

13 W

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

IK

IK10

matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP68

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

91 mm

Longueur

79 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

90-100

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Largeur

75 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Saturn f

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.