Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
QUAD PRO 60, borne, extérieur, DALI, 2700 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer
Le produit QUAD PRO 60 est une borne extérieure.
• Coloris : anthracite
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 500lm
• Puissance nominale : 14W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK10
Dimensions (H/Ø) : (6,5/7,5 cm)
• Variable DALI 2
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010205/ EAN 4024163318198
Les bornes d'éclairage QUAD PRO allient design intemporel, grande robustesse (indice IK10) et un revêtement spécial résistant à l'air marin. Leur optique asymétrique permet d'éclairer les allées de manière optimale et conforme aux normes. Grâce à leur ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 1 %, elles satisfont aux exigences protection de l'environnement en évitant la pollution lumineuse. Elles sont disponibles dans deux hauteurs (600 mm / 900 mm) et deux températures de couleur (2 200 K et 2 700 K), permettant ainsi de créer des concepts d'éclairage extérieur de façon flexible.
Quad
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
avec lampe de lecture séparée
têtes de luminaire mobiles
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
composantes directes/indirectes réglables séparément
nombre de têtes de luminaire
avec réflecteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Avec détecteur de présence
Compatible avec Casambi
Type
Appareil de commande échangeable
Matériau
Hauteur/Profondeur
Angle de rayonnement ajustable
Longueur
Réglage des lumens
Avec détecteur crépusculaire
Température de couleur réglable
avec interrupteur
Compatible avec Amazon Alexa
IRC
orientable
Compatible avec Google Assistant
Appareil
Compatible avec Apple HomeKit
Puissance de lampe acceptée
Commande via Bluetooth
avec variateur
Variation DSI
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
efficacité lumineuse
Couleur du boîtier
Élément de distribution de lumière
Culot
Largeur
Classe électrique