Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
QUADRULO, borne extérieure, anthracite, LED, 7W, 3000K, IP55
Le produit QUADRULO est une borne extérieure en LED intégrée.
• Coloris : anthracite
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 340lm
• Puissance nominale : 7W
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK04
• Dimensions (L/l/H) : (14/14/53 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005442 / EAN 4024163256926
Un éclairage tout en modernité pour les entrées, terrasses et allées avec la gamme d'appliques, plafonnier et borne QUADRULO. Disponible avec douille E27 ou en version LED intégrée avec éclairage indirect, pour une lumière douce et confortable.
Quadrulo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme