Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ROX ACRYL 60, borne extérieure, inox, E27, 20W max, IP44, inox 304
Le produit ROX ACRYL 60 est une borne extérieure avec une douille E27.
• Surface brossée de haute qualité.
• Coloris : argent
• Forme : rond
• Puissance nominale : 20.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (60.0 cm/12.7 cm/12.7 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1001489 / EAN 4024163199735
Le plafonnier épuré de la gamme ROX est fabriqué en aluminium brossé et verre qui recouvre la source. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme ROX comporte également des appliques et des lampadaires avec différentes douilles et peut donc être utilisée partout.
Rox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Type de câblage
Puissance du système
Appareillage fourni
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Répartition lumineuse
Matière
Type
Longueur
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
Avec détecteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Culot
Classe électrique
Type de connexion
avec plaque de base
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Élément de distribution de lumière
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane