Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SLOTS 45, borne extérieure, anthracite, LED, 6,3W, 3000K, IP44
Le produit SLOTS 45 est une borne extérieure en LED intégrée.
• Eclairage indirect
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : cylindrique
• Puissance nominale : 6.3 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 200lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 25 000
• Angle : 68 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Tension de connexion : 220-240V
• Dimensions (L/l/H) : (46.5 cm/9.0 cm/9.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 231815 / EAN 4024163150859
Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : kit de fixation et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Un kit de pièces à sceller est fourni. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.
Slots
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme