Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SQUARE POLE 30, borne extérieure, inox, E27, 20W max, IP44, inox 304
Le produit SQUARE POLE 30 est une borne extérieure avec une douille E27
• Matière : inox 304
• Design moderne.
• Coloris : argent
• Forme : carré
• Puissance nominale : 20.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (13.0 cm/13.0 cm/30.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1000344 / EAN 4024163180894
Applique en aluminium, en forme de cube. Le verre satiné qui protège la source est entouré du boîtier de la tête orientable du luminaire. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. L'installation peut également être complétée par les lampadaires correspondants de la gamme.
Square
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Réglage des lumens
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Appareillage fourni
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Classe de protection (IP)
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Matière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Appareil
Avec détecteur crépusculaire
Culot
avec plaque de base
Largeur
Classe électrique
Avec détecteur de mouvement
Type de connexion
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Gamme
Multiple de vente
Code Douane