Classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Efficacité lumineuse
44.44 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP55
Tension nominale
220...240 V