Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MYRA DISPLAY, spot sur tige extérieur, courbe, gris, GU10/QPAR51, 50W max, IP55
Le produit MYRA DISPLAY est un spot sur tige extérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : gris
• Puissance nominale : 50.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (8.0 cm/78.0 cm/7.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 233134 / EAN 4024163140362
L'applique et plafonnier de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué et de verre qui recouvre la/les sources. Têtes à rotation/inclinaison. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des spots sur tige , elle peut donc être utilisée partout.
Myra
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Puissance du système
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique