Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
3
puissance de la lampe par pied
1.2 W
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
flux lumineux par mètre
125 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
1293.6 W
Température de couleur
6500...6500 K
Tension de lampe
12...12 V
nombre de sources lumineuses par mètre
18