Projecteur ZURO 2 600mm pour enseigne extérieure IP66 IK07 BS960h, en aluminium anthracite, basculant, LED intégrées 18W 3000K 1500lm 30000h
Projecteur linéaire mural, de façade, ZURO 2 LED ANTHR 18W/3000K, Corps aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Driver intégré, Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d'alignement, Connecteurs étanches pour repiquage, Jeu de fixations courtes et éclisse inclus
Zuro 2
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme