Adattatore Insert+ 2 An3 - 310489 -

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau autre
  • type d'accessoire/pièce détachée adaptateur
  • couleur anthracite

Adattatore Insert+ 2 An3 - 310489 -

 
 

Détails du produit

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

matériau

autre

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur

longueur

315 mm

hauteur

102 mm

largeur

119 mm

couleur

anthracite

Info produit

Gamme

Insert+

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.