Hauteur/profondeur d'encastrement
350 mm
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Type de câblage
câblage traversant inclus
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
26 W
Température de couleur
3000...3000 K
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
220...240 V
Possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
raccordement électrique avec fiche
Oui
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
145 mm
Diamètre d'encastrement
285 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
26...26 W
Type de connexion
contact pour connexion autodénudante
Section de conducteur
2.5 mm²