Classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
Hauteur/profondeur d'encastrement
175 mm
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1660...1660 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
53.55 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
31 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
750...750 mA
Section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
220...240 V
Température de surface max.
41 °C
Possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Raccordement électrique avec fiche
Non
Longueur d’encastrement
245 mm
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
145 mm
Largeur d'encastrement
245 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
31...31 W
Couleur du boîtier
acier inoxydable (inox)