Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 carré inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, Double presse-étoupe. Dimension collerette : 100x100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement :-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Livré avec douilles GU10/GU5.3
L'encastré de sol BOUNTY est la solution idéale pour un éclairage extérieur discret et esthétique, mettant en valeur allées, terrasses, jardins et espaces paysagers. Adapté aux installations 12VDC ou 230VAC, il est livré avec des douilles GU10/GU5.3. Il est disponible avec une collerette inox ronde ou carrée.
Bounty