Extérieur Plug&Shine Cable 10m 1entrée-5sorties max.150W 2x1,5qmm IP68 H07RN-F

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • type d'accessoire/pièce détachée coupleur/connecteur flexible
  • Couleur noir

Extérieur Plug&Shine Cable 10m 1entrée-5sorties max.150W 2x1,5qmm IP68 H07RN-F

 
 

Détails du produit

Le câble de raccordement Plug & Shine couvre jusqu'à une distance de dix mètres et permet le raccordement de cinq luminaires supplémentaires ou autres accessoires. Vous pouvez fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis, afin que vous puissiez garantir la protection contre les projections d'eau IP68. En combinaison avec les luminaires et transfos de la série Plug & Shine, vous pourrez éclairer votre extérieur à votre guise : depuis le mur de la maison jusqu'aux allées du jardin et les plantes, en passant par la terrasse.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Nbre de conducteurs

2

section nominale

1.5 mm²

type d'accessoire/pièce détachée

coupleur/connecteur flexible

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.