Extérieur Plug&Shine Cache transfo plastique anthracite 260mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée boîtier de protection
  • Couleur gris

Extérieur Plug&Shine Cache transfo plastique anthracite 260mm

 
 

Détails du produit

Le Cover Plug & Shine vous permet d'habiller le transformateur 24 V d'un cache à la fois moderne et discret adapté aux utilisations en extérieur. Parfaitement résistant aux intempéries et donc extrêmement durable. Attention : ne pas utiliser le cache pour les transformateurs à fiche.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

Matériau

plastique

Longueur

45 mm

type d'accessoire/pièce détachée

boîtier de protection

Hauteur

45 mm

Largeur

260 mm

Couleur

gris

accessoire

Oui

transparent

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.