Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
continu
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
37
puissance de la lampe par pied
1.19 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
flux lumineux par mètre
140 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
48 W
Température de couleur
3000...6500 K
Tension de lampe
24...24 V
nombre de sources lumineuses par mètre
120
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Non
longueur des sections individuelles
10000 mm
puissance de la lampe par mètre
3.9 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Oui
Classe de protection (IP)
IP67
Type
LED non interchangeable
adapté à un variateur
Oui
Type de connexion
borne à vis