GL040 2,2-4,6W 3000K 12° IP68 Acier inoxydable

Main media

Encastré de sol rond. Diffuseur en verre clair. Inox 316 pour les zones côtières. 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm). Convertisseur 350mA ou 700mA, tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

 
 

Détails du produit

Une apparence moderne grâce à sa source unique
Produit de basse tension
Inox 316 pour une installation dans les zones côtières
Durée de vie de 70 000h
Technologie étanche anti-syphon brevetée
Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur
Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur
Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant
Inox 316 pour une installation dans les zones côtières
Technologie étanche anti-syphon brevetée
7 ans de garantie prolongée disponible

GL040

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

GL040

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.