Insert+ Zero 5W 3K Wh1 - 304108 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 5 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Insert+ Zero 5W 3K Wh1 - 304108 -

 
 

Détails du produit

Appareil à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composé de: / Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur / Joint en EPDM / Vis de fermeture en acier inox / Boîte d'encastrement standard inclus dans le produit / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / L'appareil pas prédisposé pour câblage traversant

Insert+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Insert+

Plafonnier / Applique murale

hauteur/profondeur d'encastrement

48.7 mm

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

5 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Classe électrique

I

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

105 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

ultra brillant

puissance de lampe acceptée

5...5 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

largeur

105 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.