Jupiter downlight extérieur graphite faisceau 35° GU10 classe II IP23

Main media

Caractéristiques principales

  • Type lampe halogène haute tension

Jupiter downlight extérieur graphite douille GU10 faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23

 
 

Détails du produit

JUPITER OUTDOOR est un downlight fait pour l'intérieur et l'extérieur
Sa lampe GU10 n'est pas incluse
Son montage se réalise sans outils avec connecteur rapide repiquable.
Et tjours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Jupiter outdoor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

orientable

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Type

lampe halogène haute tension

Matière

aluminium

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

GU10

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Jupiter outdoor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.