Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0
Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
G
Compatible avec Casambi
Non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
2 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
terminaison
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
700...700 mA
Angle de faisceau
faisceau diffus
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
24...24 V
Possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
asymétrique
raccordement électrique avec fiche
Non
Longueur d’encastrement
40 mm
Type
LED non interchangeable
Diamètre d'encastrement
40 mm
Largeur d'encastrement
40 mm
Appareil
driver LED tension constante
Puissance de lampe acceptée
4...4 W
Couleur du boîtier
anthracite
Section de conducteur
1 mm²