Facteur de puissance (cos phi)
0
Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
Compatible avec Casambi
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
terminaison
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
1.5 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
300...300 mA
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
24...24 V
Possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
raccordement électrique avec fiche
Non
Longueur d’encastrement
25 mm
Type
LED non interchangeable
Diamètre d'encastrement
25 mm
Largeur d'encastrement
25 mm
Appareil
driver LED tension constante
Puissance de lampe acceptée
1.5...1.5 W
Couleur du boîtier
anthracite
Section de conducteur
1 mm²