La version en pose en applique du spot extérieur LICHEN vous permet de rétro-éclairer des murs, des façades de maison. Il vous sera très utile dans le cas de rénovations par exemple, si aucune réservation pour encastrer des spots n'a été prévue dans la dale béton, ou si vous ne souhaitez pas positionner de spots dans la terre le long d'un mur extérieur. Posés en applique en bas de mur, les spots LICHEN assurons un effet lumineux exceptionnel. Vous pouvez également les utiliser en dessous de toiture lorsqu'il n'existe pas de cache moineaux pour encastrer des spots.
Le spot LICHEN est le tout premier luminaire extérieur de sa génération à intégrer son raccordement électrique à l'intérieur du spot. Il n'y a donc plus à se soucier d'étancher vos connections, ce qui procure un gain de place important dans les pots de scellement, ainsi qu'une économie substentielle liée au coût important du matériel de connection IP67 + gel de protection.
Des produits LICHEN sont peints en epoxy avec un traitement anti-corrosion, 4 couleurs au choix, 3 puissances de spots (2W, 4,5W ou 6W), 2 angles de faisceaux possibles (30° ou 50° d'ouverture), des versions encastrées et sur piquet à planter. De quoi tricoter un éclairage parfait en Douant sur les nombreuses options possibles.
Les spots LICHEN se câblent en série derrière un convertisseur de courant continu. Les avantages de cette solution :
- Les spots intègrent uniquement la puce, donc très peu de risque de panne sur le produit après qu'il ait été raccordé.
- Le travail en série permet de déporter l'alimentation loin du dernier spot sur la ligne (voir tableau des distances possibles). Ceci permet généralement de la positionner en intérieur et de ne pas devoir utiliser de boites étanches pour la loger à l'extérieur, également un important risque de panne évité.
- Vous choisissez le type de convertisseur pour les alimenter en fonction des besoins du client final : variation ou non, passerelles vers des systèmes domotiques possibles, système Radio fréquence etc...
- Un système ingénieux de raccordement rapide avec un connecteur "prise" dans le luminaire et de nombreux accessoires pour vous simplifier le câblage (autocollants de repérage des câbles, câble souple avec âme étamée pour enficher sans outil dans les connecteurs)
Rappel, le câble rigide est interdit pour raccorder des spots en extérieur.
- Des produits entièrement réparables et fabriqués en France, ce qui vous garanti un suivi dans le temps des pièces détachées pour cette gamme de produits.
Alors n'hésitez plus et choisissez les LICHEN pour mettre en lumière vos extérieurs.
Lichen