TILT 3 18W 3000K 2000Lm 34° DIM IP67 Acier inoxydable

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • IK IK10

Encastré de sol rond avec source orientable. Diffuseur en verre clair. Carrossable résistance 2000kg. Inox 316 pour les zones côtières. Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fournis. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

 
 

Détails du produit

Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.
Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif.
Carrossable jusqu'à 2000kg.
Design robuste et adapté aux zones côtières.

Tilt 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Tilt 3

Luminaire encastré de sol

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 316 (1.4401)

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

Commande via Bluetooth

Non

efficacité lumineuse

88.89 lm/W

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

18 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

charge max.

2000 kg

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

230...230 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable

Hauteur/Profondeur

168 mm

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

180 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.