Guirlande 20m 40 douilles E27 noires IP44 PARTY Connectable max 325W LED / Ligne

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type ensemble de câbles d'illumination
  • longueur totale 20 m
  • Classe de protection (IP) IP44

BAI Guirlande 20m 40 douilles E27 noires Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur - Connectable - Rallongeable - max 325W LED sur une seule ligne d'alimentation - lampes PARTY et SAFE vendues séparément

 
 

Détails du produit

Guirlande de 20M, prêt à l'emploi avec 40 douilles E27 (distance ± 0,45M),avec fiche, une prise et embout. La distance entre la prise d'alimentation et le premier douilles E27 est de 2M. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de

Party light string

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Party light string

Code Douane

94054940

Multiple de vente

1

Luminaire festif

appareil de commande échangeable

Non

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

autre

avec pont de courant

Non

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de points lumineux

40

Modèle type

ensemble de câbles d'illumination

Couleur

noir

Classe électrique

II

à coupler/juxtaposer

Oui

Diamètre raccord

8.8 mm

puissance de raccordement

25 W

Appareil

non requis

longueur totale

20 m

type de tension

AC

type de connexion

autre

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...220 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Type

LED interchangeable

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

Nbre de pôles

2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.