Guirlande B22 LED SMD, 12 Ampoules moulées, L.10m, blanc chaud

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur totale 10 m
  • Modèle type guirlande lumineuse

La guirlande B22 LED SMD mesure 10m de longueur avec 12 ampoules moulées non démontables. 36 LED (12x3) blanc chaud. Caps opale en polycarbonate-230V Raccordable. IP44, elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur.

 
 

Détails du produit

B22 Guirlande type B22, LED 10m. 12 ampoules moulées LED blanc chaud (3 LED/ampoule), câble noir 230V, raccordable. Totalement etanche (ampoules moulées non démontables) et rapide a installer (raccordable). Caps opale en polycarbonate Ø4,5cm
GUINGUETTE: Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Une gamme totalement étanche et rapide à installer grâce à ses ampoules moulées et sa connectique raccordable.

Guinguette

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Guinguette

Multiple de vente

1

Code Douane

94053100

Luminaire festif

Couleur de la lumière

ambre/ambre jaune

nombre de points lumineux

12

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Type

LED interchangeable

longueur totale

10 m

Modèle type

guirlande lumineuse

Type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.