Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La guirlande B22 de couleur noir mesure 50m de long avec 140 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choi
Guirlande B22 - Longueur 50m - 140 douilles - Vendue sans ampoule - Câble plat en caoutchouc noir - 230V - Puissance max 10.70W / douille - 1200W / alimentation - Utilisation Intérieure/Extérieure, IP44
Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix avec notre large choix d'ampoules vendues séparément.
Guinguette
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de points lumineux
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour utilisation à l’extérieur
Type
Longueur totale
Modèle type
Type de tension
Couleur