NEONLED-Cordon Néon, touret 30m,120LED/m blanc néon

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • longueur totale 30 m

NEONLED- Cordon Néon 230V - Vendu en touret 30M - Diamètre cordon 9mm - Coupe à 1M - 120LED Blanc froid effet néon par mètre - IP44 - Livré avec 3 packs de connexion - Poids 6,8KG, usage intérieur/extérieur

 
 

Détails du produit

NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m. Blanc. Coupe 1m 230V. Livré avec 3 packs d'accessoires. Rendu ultra lumineux, possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Infini'light pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Infini'light pro

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Luminaire festif

Couleur de la lumière

blanc

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Hauteur/Profondeur

9 mm

longueur totale

30 m

Largeur

15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.