Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur Aura rotosymétrique CLD CELL 74W 8528 lumens 3000k CRI 70 10/10kV Gris 8,5kg IP65 IK08 Lowflicker ta: 20° + 40° Durée de vie 80%:>100.000 heures (L80B10) groupe de risque 0
L'éclairage exterieur AURA est rotosymétrique
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Protection contre les variations de tension
Un faisceau avec un angle d'ouverture de 75°
Le produit dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique + LED)
La couleur du luminaire est en gris
La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Les grandes attentes que suscite l'utilisation des LED haute efficacité pour l'éclairage urbain sont en train de stimuler la production de luminaires spécialement conçus pour l'utilisation des sources susdites. Aura fait immédiatement ressortir le principe d'après lequel les nouvelles sources permettraient de dessiner des formes tout à fait inédites, très éloignées de l'image classique du réverbère
Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV.
Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Equipement : Connecteur mâle-femelle pour un branchsement rapide sur secteur. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Complete d'alimentation électrique avec connecteur fournie avec l'appareil. A monter à l'intérieur du mât ou du bras.
Aura
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DSI
efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique
Type de pose