GARDA 2 3351 Led 50W 3000K anthracite asymétrique

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 50 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Extérieur Garda LED 66W 6765 lumens 3000K CRI 70 anthracite 5,87kg IP66 IK09 Lowflicker ta -40° + 50° C Facteur de puissance >= 0,9 Maintien flux lumineux à 80%: >100.000 heures (L80B10)

 
 

Détails du produit

GARDA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en anthracite
Son faisceau est un faisceau moyen
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Il détient le certificat de conformité européenne
Protection contre les fluctuations de tension
Il dispose d'un système de gestion de l'éclairage
Le produit est asymétrique
La lanterne d'éclairage Garda est parfaite pour l'éclairage urbain avec son corps et bras en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.
• Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV
• Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.
• Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).
• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
• Dotations : Platine appareillage en nylon 30% FV avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement
Possède un dispositif automatique électronique conçu pour la protection du module LED et un filtre anticondensation.

Garda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Garda

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

136 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

puissance du système

50 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK09

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

620 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

420 mm

longueur du câble

0 m

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.