Lampadaire Avenue 3 N°11 Vert sapin 067

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • hauteur/profondeur 3622 mm
  • Couleur du boîtier vert
ICON

Lampadaire cylindroconique AVENUE 3 en aluminium, hauteur 3622mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Avenue 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Avenue 3

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

hauteur/profondeur

3622 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

vert

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.