Lanterne décorative portée avec distribution symétrique. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Embase et bras : aluminium Moulage sous pression (EN AC-46000), couvercle : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré dans un même carton. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K
Installation portée sur mât avec emmanchement Ø 60mm long. 100mm.
Dimensions : Ø700/720 x 500 mm
Puissance du luminaire: 40 W
Poids : 9 kg
Scx : 0.17 m²
Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W
Lanterne décorative portée avec distribution symétrique. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium injecté (EN AC-46000), capot : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte sable foncé 900 (similaire à RAL7043) thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré en un carton. Livré avec LED 3 000 K
Installation portée sur un emmanchement de Ø60 mm et 100 mm de long.
Dimensions : Ø700/700 x 500 mm
Puissance du luminaire: 41 W
Poids : 9 kg
Scx : 0.17 m²
Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W
Avenue f / park