Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
6960...6960 lm
Convient pour système d'alimentation autonome
Non
Avec panneau PV intégré
Non
Alimenté par énergie solaire
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
96 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
98 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
148 lm/W
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec commande d'éclairage programmée
Non
Télécommande
commande réseau
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
47 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
190...240 mA
Section de conducteur connectable
1...2.5 mm²
Dimensions du mât/crosse de montage
48...60 mm
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
220...240 V
Avec câble de raccordement
Non
Matériau de la verrine
verre transparent
Avec détecteur de présence
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
2.5 mm²
Type de pose
montage vertical