Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 12 LED alimentées en 700mA avec une optique Route extra large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), Moulage sous pression thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.
Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 26,2 W
Flux lumineux du luminaire: 3893 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W
Poids : 5,48 kg
Scx : 0.05 m²
Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 12 LED alimentées en 700mA avec une optique Route extra large. Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Fixations : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.
Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 28 W
Flux lumineux du luminaire: 3715 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W
Poids : 5,48 kg
Scx : 0.05 m²
Isaro pro