Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route extra large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), Moulage sous pression thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Pré-câblé avec 8 m de câble. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.
Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 51,1 W
Flux lumineux du luminaire: 7751 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 152 lm/W
Poids : 6,49 kg
Scx : 0.05 m²
Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route extra large. Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Fixations : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Pré-câblé avec 8 m de câble. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.
Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 53 W
Flux lumineux du luminaire: 7395 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 140 lm/W
Poids : 6,49 kg
Scx : 0.05 m²
Isaro pro