Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire urbain à LED porté - VO 24L35-730 U1 SC MAS CL2 W5 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 5 m ¿ 3554 lm ¿ 25.7W ¿ 3000K ¿ IP66 ¿ version détection
Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. Gradable (via LITECOM), Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : acrylique structure microprismatique avec film de diffusion. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Équipé d'un détecteur de présence et d'un collecteur de lumière du jour pour utilisation avec LITECOM Livré avec LED 4 000 K.
Dimensions : 597 x 597 x 60 mm
Puissance du luminaire: 32,2 W
Flux lumineux du luminaire: 4300 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/W
Poids : 4,3 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane