Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire urbain à LED porté - VO 24L70-730 U1 SC MAS CL2 W5 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 5 m ¿ 6548 lm ¿ 50.9W ¿ 3000K ¿ IP66 ¿ version détection
Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse extensif. Classe électrique I. Corps : Polyméhylméhacrylate gris clair. Diffuseur : Polyméhylméhacrylate opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Equipé d’un kit de passage en coupure. Température ambiante : -10°C à +35°C. Livré avec LED 4 000 K..
Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température.
Dimensions : 1100 x 92 x 90 mm
Puissance du luminaire: 30,2 W
Flux lumineux du luminaire: 4480 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 148 lm/W
Poids : 1,72 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane