Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
75 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
35 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
97 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
98 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
99 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
11
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
18
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Oui
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
48 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
350...440 mA
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
2
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Avec matériau de fixation
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique structuré
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Oui
Longueur d’encastrement
346 mm
Indice de protection (IP), face avant
IP66
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
139 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
346 mm
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis
Section de conducteur
0.75 mm²
Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Oui
Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Protection de la surface du boîtier
non traité
Hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)
11
Distorsion harmonique totale (DHT)
10 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système de surveillance de fonction d'urgence
sans
Consommation d'énergie en mode d'urgence
0 W
Système d'alimentation d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
7462...7462 lm
Efficacité de luminaire
155...155 lm/W
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
autre
Intensité lumineuse
2709...2709 cd
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.08
Valeur de papillotement Pst LM
0.45