ROLLE 3285 78W 11221lm 3000K argent CIR70 IK09

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 78 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 78W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20

 
 

Détails du produit

La lanterne ROLLE exprime parfaitement la fiabilité et l'avant-garde de l'éclairage signé Disano, une entreprise italienne qui, à l'heure actuelle, peut se targuer d'une très grande expérience, notamment dans le secteur de l'éclairage public urbain.
Corps et châssis : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Optiques : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l'armature plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse, et pour la fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Parfait pour les mâts de 46-70mm de diamètre.
Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température et garantir ainsi son bon fonctionnement. Résistance aux crêtes de tension par diode de protection.
Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement à la ligne.
NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon lesnormes EN60529.
Superficie d'exposition au vent : L : 548cm² S : 1431cm².
FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)
Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.
Sur demande :
- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
- avec alimentation électriqueà gradation 1-10V, subcode 12.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
- Nema Socket, subcode 40. (bouchson à commander séparément)
- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchson).
Rolle est un luminaire d'éclairage public par excellence, pour mettre en valeur toute la beauté et tout le charme de nos villes et pour les rendre encore plus modernes et plus sûres.
L'extraordinaire rendu esthétique se conjugue aux grands avantages apportés par les sources lumineuses à led de la gamme Rolle, de sorte à garantir, pour chaque solution, des performances hors du commun.
La réduction significative des dépenses énergétiques générée par ce luminiaire, optimisées encore plus par des systèmes de gestion du flux lumineux, conformément aux normes en matière de pollution lumineuse se décline en différentes tailles, différents kelvins, différentes optiques….

Rolle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Rolle

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

144 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

puissance du système

78 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

46...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK09

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

125 mm

longueur

460 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

0 mm

longueur du câble

0 m

IRC

70-79

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

largeur

300 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage vertical/latéral

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.