SUSA 3380 Led 109W 14843lm 3000K gris CRI70

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 109 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Lanterne ep Susa de 107 Watt 3000K 11495 lumens 700mA 2,78kg Gris Maintien flux lumineux : L80B10 60000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30 +40° IP66 IK07

 
 

Détails du produit

La lanterne dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)
Sa température de couleur est de 3000k
La couleur du produit est un argent
Parmi les derniers modèles Disano pour l'éclairage public routier, Susa affiche un design sobre et hors pair, ainsi qu'une performance impeccable dans toutes les applications.
Disponible en plusieurs versions - avec optiques pour routes, pistes cyclables ou zones piétonnes, le luminaire comporte des LED de dernière génération qui conjuguent l'efficacité lumineuse avec la qualité de la lumière, avec une température de couleur de 4000K et un IRC supérieur à 80.
Idéal pour : piétons, high performance, éclairage public, asymétrique en font une gamme complète.
Sa technologie est actuelle et s'adapte à tous les modes de gestion.

Susa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Susa

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

136 lm/W

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

puissance du système

109 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

45...60 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Oui

IK

IK09

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

83 mm

longueur

550 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

0 mm

longueur du câble

0 m

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

largeur

165 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage vertical/latéral

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.