THEOS GL. MINI 35 SR125 730-96 - 3105189 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 35 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Lanterne d'éclairage public développée pour l'éclairage des routes mais aussi des allées, parkings et périphéries de bâtiments. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la

 
 

Détails du produit

Theos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Theos

Luminaire d'éclairage public

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

134 lm/W

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...55 °C

type de câblage

terminaison

nombre de lampes/modules

1

régulation constante du flux lumineux

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

Source Incluse

Oui

avec radiocommande

Non

Classe de protection (IP)

IP66

télécommande

sans

Tension nominale

220...240 V

couleur de la lumière

blanc

avec câble de raccordement

Non

puissance du système

35 W

IK

IK08

température de couleur

3000...3000 K

matériau de la verrine

verre transparent

dimensions du mât/crosse de montage

60...76 mm

Type

LED non interchangeable

optique ajustable

Non

Matière

aluminium

appareillage fourni

Oui

hauteur/profondeur

280 mm

longueur

193 mm

Nbre de pôles

2

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

35...35 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

largeur

506 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.