Lampe piscine 27W PAR56 RGB+CW-WW Pilotable avec la télécommande 5700151

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 27...27 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 95 lm/W
  • Socle GU5,3

Lampe piscine 27W PAR56 RGB+CW-WW. 16 millions de couleurs. Fonctionnement simple avec la téléommande 5700151. Garde en mémoire la dernière couleur utilisée. Ajustement de la saturation et de la température de couleur.

 
 

Détails du produit

Couleurs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Couleurs

Lampe LED

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

angle de rayonnement

160...160 °

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

flux lumineux

2600...2600 lm

puissance de la lampe

27...27 W

Compatible IFTTT

Non

Température de couleur

2700...6500 K

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

12...24 V

commande à distance possible

Non

Longueur

102 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

95 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

177 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

GU5,3

Couleur

RGBW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.