Submersible GU5.3 Max.5W

Main media

Détails du produit

Aqua

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

surface brossée

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

12...12 V

Longueur

103 mm

Nbre de pôles

2

Puissance de lampe acceptée

35...35 W

Diamètre

80 mm

Largeur

80 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Aqua

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.