ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6.8 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W - 3 modes de fonctionnement au choix - Flux lumineux variable selon mode choisi (de 20 a 1000 lm)

 
 

Détails du produit

Mini Applique LED solaire murale avec détecteur de mouvement 120° et portée de 5m - Détecteur crépusculaire allume et éteint automatiquement le luminaire avec un seuil réglé à 5 lux. Vis de fixation fournies.

Alcor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Alcor

Plafonnier / Applique murale

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1000...1000 lm

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6.8 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK04

Émission de lumière

indirect

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

55 mm

Longueur

79 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

noir

Largeur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.